Eriks
3M

3M Colle nitrile haute performance pour caoutchouc et joints d'étanchéité adhesive 847, marron, 1 l

  • ERIKS:14912295
Image 1
La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est une colle polyvalente à base de solvant haute performance ayant une viscosité assez faible afin de simplifier l'application. Elle offre une bonne résistance à l'huile ainsi qu'à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints.
Une colle pour caoutchouc et joint polyvalent La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est l'une de nos colles à base de solvant la plus polyvalente pour le caoutchouc et les joints. Cette colle fixe le néoprène, le caoutchouc recyclé, le caoutchouc nitrile (BUNA), le SBR et les caoutchoucs butyles au métal, au bois et à de nombreux plastiques. Elle offre une excellente résistance à la chaleur et à l'eau, résistante à des températures jusqu'à 148 °C/300 °F. La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 sèche rapidement et offre un temps ouvert jusqu'à 15 minutes, laissant du temps pour le positionnement et l'ajustement sans ralentir le process de travail. Applications recommandées Collage de joints Collage des conduites de carburant, des réservoirs de carburant et des carrosseries exposées à l'huile Assamblage du caoutchouc sur divers substrats (ne pas appliquer sur l'EPDM ou le TPO) Réparation du caoutchouc Réparation du cuir Un adhésif haute performance pour les environnements difficiles Dans des conditions extrêmes, lorsque d'autres adhésifs risquent d'échouer, la colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 a prouvé être une solution indispensable. La capacité ’de cet adhésif à former des assemblages solides et flexibles rapidement en fait un choix optimal pour les environnements difficiles. De plus, sa viscosité moyenne permet une manipulation simple pour les applications au pinceau ou en flux. Comme toujours, 3M cherche continuellement à offrir les meilleures solutions pour l'amélioration continue des projets domestiques et professionnels. Application de votre adhésif Qu'elle soit pulvérisée, appliquée au pinceau ou au rouleau, l'application de votre colle 3M est un process simple. Commencez par appliquer soigneusement votre adhésif sur la surface jusqu'à former une couche uniforme. En appliquant par superposition, une seule couche devrait être suffisante pour la majorité des surfaces. Une bonne couverture d'adhésif est obtenue lorsque 80 % ou plus de la surface est couverte. Certains substrats, y compris les matériaux poreux, peuvent nécessiter une couche supplémentaire. Afin d'appliquer davantage d'adhésif, attendez simplement que l'adhésif existant
Une colle pour caoutchouc et joint polyvalent La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est l'une de nos colles à base de solvant la plus polyvalente pour le caoutchouc et les joints. Cette colle fixe le néoprène, le caoutchouc recyclé, le caoutchouc nitrile (BUNA), le SBR et les caoutchoucs butyles au métal, au bois et à de nombreux plastiques. Elle offre une excellente résistance à la chaleur et à l'eau, résistante à des températures jusqu'à 148 °C/300 °F. La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 sèche rapidement et offre un temps ouvert jusqu'à 15 minutes, laissant du temps pour le positionnement et l'ajustement sans ralentir le process de travail. Applications recommandées Collage de joints Collage des conduites de carburant, des réservoirs de carburant et des carrosseries exposées à l'huile Assamblage du caoutchouc sur divers substrats (ne pas appliquer sur l'EPDM ou le TPO) Réparation du caoutchouc Réparation du cuir Un adhésif haute performance pour les environnements difficiles Dans des conditions extrêmes, lorsque d'autres adhésifs risquent d'échouer, la colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 a prouvé être une solution indispensable. La capacité ’de cet adhésif à former des assemblages solides et flexibles rapidement en fait un choix optimal pour les environnements difficiles. De plus, sa viscosité moyenne permet une manipulation simple pour les applications au pinceau ou en flux. Comme toujours, 3M cherche continuellement à offrir les meilleures solutions pour l'amélioration continue des projets domestiques et professionnels. Application de votre adhésif Qu'elle soit pulvérisée, appliquée au pinceau ou au rouleau, l'application de votre colle 3M est un process simple. Commencez par appliquer soigneusement votre adhésif sur la surface jusqu'à former une couche uniforme. En appliquant par superposition, une seule couche devrait être suffisante pour la majorité des surfaces. Une bonne couverture d'adhésif est obtenue lorsque 80 % ou plus de la surface est couverte. Certains substrats, y compris les matériaux poreux, peuvent nécessiter une couche supplémentaire. Afin d'appliquer davantage d'adhésif, attendez simplement que l'adhésif existant
Ajouter à la liste

59.35 CHF/ Unitéhors TVA

64.16 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 1.71 CHF
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ 847
Type
847
Contenu
1000 ml