Eriks
3M

3M Casquette antiheurt First Base™ +, Noir, Visière standard 70 mm, 2014282

  • ERIKS:14910767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La casquette anti-heurt 3M™ First Base™Plus est conçue pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causées par des objets fixes. Conçue pour le confort équipé avec une bandeau anti-transpirant et dotée de lignes épurées elle permet une bonne ventilation. Le coque souple en plastique ABS pouvant être retirée pour le nettoyage.Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™Plus sont disponible dans différentes longueurs de visière – standard (70 mm), réduite (55 mm) ou micro (25 mm) – et différentes couleurs.

Grâce à sa conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable, la casquette anti-heurt offre une protection contre les chocs conforme à la norme EN812.

Caractéristiques de produit
Sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé, bandeau antitranspirant en éponge absorbante, canaux d'aération pour la ventilation.
Ajouter à la liste

18.85 CHF/ Unitéhors TVA

20.38 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M