Eriks
3M

3M Casque de sécurité H700 jaune, ventilé, avec harnais à crémaillère et basane synthétique

  • ERIKS:14898092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le casque de sécurité H-700 a été conçu pour offrir un confort accru, une protection de la tête, ainsi qu'équilibre et stabilité. Les rainures au côté permettent une compatibilité optimale avec des pamirs de protection ou des visières de protection.
Caractéristiques de produit
  • Visière plus courte, pour une visibilité maximale
  • Trous d'aération
  • Verrouillage à cliquet pour une réglage individuel de la grandeur
  • Harnais avec suspension à 4 points
  • Peut être combinée avec d'autres équipements de protection
Ajouter à la liste

20.10 CHF/ Unitéhors TVA

21.73 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
H700N
Couleur
Jaune
Matériau
HDPE
Norme
EN 397
Trous d'aération
Oui
Poids
350 g