




20.10 CHF/ Unitéhors TVA
21.73 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | H700N |
Couleur | Bleu |
Matériau | HDPE |
Norme | EN 397 |
Trous d'aération | Oui |
Poids | 350 g |