

793.95 CHF/ Unitéhors TVA
858.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | PELTOR™ |
Type | WS™ ProTac XPI MT15H7AWS6 |
SNR | 31 dB |
Type de port | Serre-tête |
Type de communication | Sans fil |
Approbations | EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6 |
Couleur | Jaune vif |
Longévité de batterie max. | 45 h |
Type de pile | AA |
Poids | 375 g |
Taille | Taille unique |