

29.35 CHF/ Unitéhors TVA
31.73 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | G3000 Uvicator™ |
Couleur | Jaune |
Matériau | HDPE |
Norme | EN 397 |
Trous d'aération | Oui |
Exécution | Serrage à crémaillère/bande de sudation synthétique |
Suspension | Crécelle |
Poids | 310 g |
1.65 CHF/ Unitéhors TVA
1.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
100 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026