Eriks
3M

3M Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, bleu, G3000NUV-BB

  • ERIKS:14896214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le casque a un plus grand nombre de trous d’aération et offre ainsi une circulation optimale de l’air qui n’affecte en rien sa solidité. Il obtient des excellents résultats d'absorption et de répartition des forces d’objets tombants. La doublure du casque peut pivoter sur 180 degrés (le casque est homologué CE dans cette position). Avec détection UV.
Ajouter à la liste

29.35 CHF/ Unitéhors TVA

31.73 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
G3000 Uvicator™
Couleur
Bleu
Matériau
ABS
Norme
EN 397
Trous d'aération
Oui
Exécution
Serrage à crémaillère/bande de sudation synthétique
Poids
310 g