Eriks
3M

3M Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, blanc, G3000NUV-VI

  • ERIKS:14424483
  • Fabricant:7318640053694
Image 1
Pour bénéficier d'une protection de la tête avec une excellente ventilation conçue pour les environnements difficiles, utilisez le casque 3M™ G3000NUV-VI.Notre casque blanc présente une suspension à cliquet, un bandeau en plastique et un design légèrement arrondi qui offre un bon champ de vision et réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches. Orifices de ventilation répartis sur une grande surface qui offrent un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur. La visière courte améliore la visibilité vers le haut et le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés.
Ajouter à la liste

29,35 €/ Unitéhors TVA

31,73 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
G3000 Uvicator™
Type
G3000NUV-VI
Couleur
Blanc
Matériau
HDPE
Norme
EN 397
Trous d'aération
Oui
Exécution
Serrage à crémaillère/bande de sudation synthétique
Suspension
Crécelle
Poids
310 g
Pièces détachées et accessoires

1,65 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026