Eriks
3M

3M Casque 3M™ PELTOR™ litecom plus, 32 dB, PMR446 à 446 mhz, serre-tête, MT73H7A4410EU

  • ERIKS:14444090
  • Fabricant:7318640071100
Image 1
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sont des protections auditives dotées d'une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée, d'un microphone antibruit dynamique, d'une batterie au lithium-ion et d'une modulation sonore permettant d'entendre les bruits ambiants. Disponibles dans différents modèles comprenant un serre-tête, un serre-nuque ou une version montée sur casque.
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus présentent une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée. Proposés avec 8 canaux sur le réseau Private Mobile Radio (PMR) ou 69 canaux sur le réseau Private Mobile Radio (PMR), les deux modèles comportent 121 sous-canaux, afin que vous puissiez communiquer plus efficacement dans les environnements bruyants. Le microphone antibruit dynamique présente une commande vocale (VOX) permettant un fonctionnement mains libres et une prise jack externe qui vous permet de connecter un appareil mobile ou une autre radio de communication bidirectionnelle. Les niveaux sonores changent constamment dans les situations difficiles. Lorsque le bruit s'atténue, vous pouvez activer la fonction d'écoute de l'environnement pour obtenir une meilleure connaissance de l'environnement ou discuter avec des collègues qui sont à proximité. La technologie dépendant du niveau de bruit s'active si l'exposition sonore redevient dangereuse pour protéger votre audition. Les casques LiteCom Plus sont dotés d'un indicateur précis du niveau de charge de la batterie et d'une fonction de mise hors tension automatique afin d'économiser de l'énergie.
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus présentent une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée. Proposés avec 8 canaux sur le réseau Private Mobile Radio (PMR) ou 69 canaux sur le réseau Private Mobile Radio (PMR), les deux modèles comportent 121 sous-canaux, afin que vous puissiez communiquer plus efficacement dans les environnements bruyants. Le microphone antibruit dynamique présente une commande vocale (VOX) permettant un fonctionnement mains libres et une prise jack externe qui vous permet de connecter un appareil mobile ou une autre radio de communication bidirectionnelle. Les niveaux sonores changent constamment dans les situations difficiles. Lorsque le bruit s'atténue, vous pouvez activer la fonction d'écoute de l'environnement pour obtenir une meilleure connaissance de l'environnement ou discuter avec des collègues qui sont à proximité. La technologie dépendant du niveau de bruit s'active si l'exposition sonore redevient dangereuse pour protéger votre audition. Les casques LiteCom Plus sont dotés d'un indicateur précis du niveau de charge de la batterie et d'une fonction de mise hors tension automatique afin d'économiser de l'énergie.
Ajouter à la liste

1'332.85 CHF/ Unitéhors TVA

1'440.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
LiteCom MT73H7A4410EU
SNR
33 dB
Type de port
Serre-tête
Type de communication
Deux voies
Approbations
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Couleur
Jaune
Longévité de batterie max.
20 h
Type de pile
Lithium-ions