Eriks
3M

3M Casque 3M™ PELTOR™ litecom, 33 dB, PMR à 446 mhz, monté sur casque, MT53H7P3E4400-EU

  • ERIKS:12659042
  • Fabricant:7318640063297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont des protections auditives robustes dotées d'une radio de communication bidirectionnelle pré-programmée intégrée et d'un microphone antibruit dynamique intégré. Disponibles dans différents modèles comprenant un serre-tête, un serre-nuque ou une version montée sur casque.
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom disposent d'une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée, disponible avec 38 sous-canaux permettant aux utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le même canal. Le microphone antibruit dynamique présente une commande vocale (VOX) permettant un fonctionnement mains libres et une prise jack externe qui vous permet de connecter un appareil mobile ou une autre radio de communication bidirectionnelle.
Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom disposent d'une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée, disponible avec 38 sous-canaux permettant aux utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le même canal. Le microphone antibruit dynamique présente une commande vocale (VOX) permettant un fonctionnement mains libres et une prise jack externe qui vous permet de connecter un appareil mobile ou une autre radio de communication bidirectionnelle.
Ajouter à la liste

852.55 CHF/ Unitéhors TVA

921.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
PELTOR™
Type
LiteCom MT53H7P3E4400-EU
SNR
32 dB
Type de port
Montage sur casque
Type de communication
Deux voies
Approbations
EN 352-1, EN352-3, EN 352-6
Couleur
Bleu foncé
Longévité de batterie max.
20 h
Type de pile
AA
Poids
418 g