Eriks
3M

3M Cartouche Secure Click™ protégé par un boitier P3 R filtre à particule, D9035

  • ERIKS:14985067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le demi-masque 3M™HF-800 Secure-Click™ peut être utilisé avec différents filtres.

Filtres à gaz et à vapeur purs :
Ces filtres protègent contre un ou plusieurs polluants. Les filtres de la série D8000 peuvent être connectés directement au masque.

Filtres à particules purs :
Ces filtres assurent une protection contre les particules liquides solides et/ou non volatiles. Les filtres de la série D3000 peuvent être connectés directement au masque.

Filtres combinés (filtres pour gaz et vapeurs et particules) :
Les filtres D8094 et D8095 contiennent un filtre à particules en combinaison avec un filtre à gaz et vapeurs.
Les filtres à particules de la série D7900 sont utilisés conjointement avec le couvercle de filtre D701 pour fournir une protection supplémentaire contre les particules lorsqu'ils sont utilisés avec les filtres à gaz et à vapeur de la série D8000. Au total, quatre filtres D7900 sont utilisés, un pour chaque côté des deux filtres D8000 à double face.
Ajouter à la liste

21.20 CHF/ paquethors TVA

22.92 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Secure Click