Eriks
3M

3M Cagoule à harnais de tête intégré et à haute durabilité Versaflo™ S-333LG, taille L

  • ERIKS:11884244
  • Fabricant:7613288275737
Image 1
Les cagoules pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série S sont disponibles en différentes tailles et avec différentes options de harnais de tête.
Les cagoules 3M™ Versaflo™ série S sont équipées d'un harnais de tête intégré pour une couverture complète de la tête et du visage ainsi qu'une protection oculaire et faciale limitée. Nos cagoules sont économiques et peuvent être utilisées avec certains modèles d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée et de système respiratoire à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.
Les cagoules 3M™ Versaflo™ série S sont équipées d'un harnais de tête intégré pour une couverture complète de la tête et du visage ainsi qu'une protection oculaire et faciale limitée. Nos cagoules sont économiques et peuvent être utilisées avec certains modèles d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée et de système respiratoire à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.
Ajouter à la liste

119.55 CHF/ Unitéhors TVA

129.23 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Versaflo™ S
Type
S-333LG
Type d'accessoires
Capuches légères à usage unique
Approprié pour
Tous systèmes de protection resp. à pression
Réutilisable
Non
Emballage
Pièce