Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX™, en forme de cloche, sont confortables et fabriqués dans une mousse en polyuréthane extensible très douce. Ils offrent le plus haut niveau de réduction du bruit de la gamme de bouchons d'oreille 3M, jusqu'à 37 dB, testés selon la norme EN 352-2:2002.
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ sont en mousse expansible très douce pour un ajustement parfait et confortable, et sont conçus pour les conduits auditifs de grande taille. Leur forme de cloche confortable et leur finition conique lisse les rendent faciles à insérer, et leur extrémité plate, aisément saisissable, facilite leur retrait. Assurant un confort optimal et une bonne protection, la mousse en polyuréthane très douce ferme le conduit auditif pour une protection fiable et le matériau souple permet un temps de port confortable plus long. Entièrement testés et conformes à la norme 352-2:2020, les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ offrent notre plus haut niveau de réduction de bruit, jusqu'à 37 dB.