Eriks
3M

3M Bouchons d'oreille E-A-R™ Express™, avec cordelette, ex-01-001

  • ERIKS:13848326
  • Fabricant:4046719445134
Image 1
Protégez votre audition au travail ou pendant vos activités de loisirs avec les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™.Nos bouchons d'oreille s'insèrent facilement et doucement dans l'oreille et leurs embouts en mousse spécialement conçue sont confortables et efficaces. La tige d'insertion évite d'avoir à toucher la mousse, ce qui les rend extrêmement hygiéniques. Bénéficiez du meilleur des deux mondes avec une mousse à extension lente brevetée pour un joint acoustique optimal et une insertion « push-to-fit » facile et rapide. Disponibles dans des tons jaune et un bleu reconnaissables pour une identification facile. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 28 dB. Ce modèle est compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-RFit™ et disponible sous forme de bouchons.
Ajouter à la liste

137.80 CHF/ Unitéhors TVA

148.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
E-A-R™
Type
Express™ EX-01-001
SNR
28 dB
Avec corde
Oui