




106.30 CHF/ Unitéhors TVA
114.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | E-A-R™ Classic™ |
Type | Classic™ PD-01-001 |
Modèle | Classic recharge |
SNR | 28 dB |
Emballage | Boîte avec 500 paires |
Norme EN | EN 352-2 |
Avec corde | Non |
Couleur | Jaune |
Autre désignation | Utiliser avec le distributeur PD-01-000 |
133.95 CHF/ Unitéhors TVA
144.80 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026