Eriks
3M

3M Bouchons d'oreille E-A-R™ Classic™, 28 dB, sans cordelette, PP-01-002

  • ERIKS:23040020
  • Fabricant:4046719343393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protégez votre audition au travail et à la maison avec l'un des bouchons d'oreille les plus populaires et les plus couramment utilisés au monde.Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été les premiers bouchons en mousse du secteur dotés d'une mousse à extension lente brevetée 3M, conçue pour protéger du bruit. 3M donne vie à la technologie et s'attache toujours autant à protéger votre audition aujourd'hui qu'il y a 45 ans, lorsque les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été inventés.Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec un frottement plus élevé pour empêcher tout glissement, même avec le mouvement de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, prenant la forme du conduit auditif du porteur pour un ajustement facile et un confort optimal.Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 28 dB.
Ajouter à la liste

60.50 CHF/ par boîtehors TVA

65.40 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
E-A-R™ Classic™
Type
Classic™ PP-01-002
SNR
28 dB
Avec corde
Non
Nombre de paires
250