Eriks
3M

3M Bande VHB™ 4956F, gris, 19 mm x 33 m, 1,6 mm

  • ERIKS:14450018
Image 1
Pour l’assemblage de matériaux à haute énergie de surface tels que les métaux (par ex. l’acier, l’inox et l’aluminium), les surfaces peintes, le bois peint, le verre, un grand nombre de matières plastiques (par exemple le PVC dur, l’ABS, le verre acrylique (PMMA), le polycarbonate, la céramique et le PVC mou.

Indication d'application
Pour les applications l'intérieur et à l'extérieur.
Ajouter à la liste

158.95 CHF/ Unitéhors TVA

171.82 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
VHB™ 4956
Série
VHB™ 4956
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
1.5 mm
A double face
Non
Couleur
Gris