

185.30 CHF/ Rouleauhors TVA
200.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4905 |
Série | VHB™ 4905 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.5 mm |
A double face | Non |
Couleur | Transparent |