Eriks
WIHA

Clé à douille 1/2" Gripper type 6073

Modèle : en acier de qualité supérieure allié, poli et chromé. Avec 54 broches en acier trempé.
Applications : agrippe n'importe quelle vis triangulaire, carrée et à six pans creux de
13 mm à 32 mm. Que les dimensions soient en pouces ou en mètres. Les broches en acier s'adaptent à tous les écrous et toutes les vis à empreinte mâle. Il est de plus possible de travailler avec des vis « exotiques » comme les vis à crochet ou à oeillet. Pour vis jusqu'à 8 mm de hauteur.
Image 1
  • 1
1 of Clé à douille 1/2" Gripper type 6073
ProduitMesure de raccord [in]DisponiblePrixhors TVA