Eriks
WERA

Kraftform Kompakt 40 type 6496

Modèle : embouts très durs. Le manche Kraftform-Plus en matière synthétique antichoc avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main et plats empêchant le tournevis de rouler est muni d'un mandrin de serrage rapide Rapidaptor. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés rapidement. Avec douille à course libre pour faciliter le maintien lors de vissages à la machine. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans une trousse en nylon.
Applications : embouts très durs, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Conviennent aux vissages à la main et à la machine.
Composition du jeu :
1 manche Kraftform-Plus avec Rapidaptor
2 embouts pour vis à fente 5,5 x 1 ; 6,5 x 1,2 mm
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PH 1 ; 2
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 1 ; 2
Image 1
1 of Kraftform Kompakt 40 type 6496
ProduitDisponiblePrixhors TVA