Modèle : avec lame ronde en acier spécial fortement allié, pointe finition « nicromatt » assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage, à porte-vis. Avec manche Kraftform-Plus à 3 composants, ergonomique, à zones souples intégrées et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Livraison sous carton avec rack.
Applications : pour faciliter le positionnement de la vis dans le taraudage ou dans le bois. Idéals dans les situations où le maintien des vis par aimant n'est pas possible en raison de l'utilisation ou du matériau.
Remarque : le profil optimisé permet le serrage de la vis pour autant qu'elle ait été fabriquée conformément aux exigences pour les vis à empreinte TORX®.