Eriks
WERA

Assortiment d'embouts 1/4" 39pièces type 6482

Composition d'embouts Tool-Check Rapidaptor avec porte-embout à cliquet, 39 pièces, fente, cruciforme PH/PZ, pour vis à six pans creux, TORX® femelle, six pans mâle Description : Extra-dur – Pour le vissage souple, dans le bois; pour éviter une rupture prématurée. Tenace – Pour le vissage dur dans le métal et la tôle, pour éviter une rupture prématurée. Torsion – Grâce au système à torsion, les crêtes de couple se produisant lors du vissage sont absorbées par la zone de torsion de l'embout. On évite ainsi une usure prématurée et la longévité de l'outil augmente. BiTorsion – La zone de torsion de l'embout BiTorsion présente une dureté inférieure d'environ 20 % à celle de la tige. Elle absorbe les pointes de couple plus importantes. Cela prolonge considérablement la durée de vie des embouts. Diamanté – Utilisation universelle, grande longévité. Des particules infimes de diamant s'agrippent littéralement dans la tête de vis où elles assurent une bonne prise de l'outil. Impaktor – Série d'embouts de vissage très résistante, convient également à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper. Longévité au-dessus de la moyenne grâce à l'utilisation optimale des propriétés de matériaux en liaison avec la géométrie et les procédés de fabrication parfaitement adaptés aux exigences extrêmes. Lors de la fabrication de la série d'embouts de vissage Wera Impaktor a lieu une combinaison optimale de l'agencement géométrique, de la dureté, du procédé de fabrication et de la finition pour le profil de prise de force correspondant et donc pour le cas de vissage individuel. La technologie adaptée à la prise de force et à l'utilisation entraîne une longévité optimale de chacune des empreintes. Le système Impaktor réagit de manière individuelle aux prises de force grâce au système TriTorsion. Les zones de torsion de différentes tailles absorbent automatiquement les crêtes de couples appliquées et atteignent ainsi une adaptation optimale au cas de vis. De plus, ces embouts de vissage sont munis d'un revêtement à particules de diamant infimes s'agrippant littéralement dans la tête de vis et assurant une bonne prise de l'outil dans la tête de vis. Acier inoxydable – Les embouts de vissage Stainless en acier inoxydable s'utilisent partout où il faut éviter la formation de rouille erratique sur les pièces en acier inoxydable. Spécialement conçus pour le vissage de vis en acier inoxydable dans la construction de fenêtres et portes, robinetterie et éviers, façades, balustrades, balcons, clôtures etc. Grâce à la trempe cryogénique sous vide, on obtient une dureté adaptée à l'utilisation en atelier. Modèle : avec embouts tenaces et extra-durs et douilles six pans dans un présentoir plastique Tool-Check. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Applications : embouts tenaces, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Composition du jeu: 1 porte-embout 1 porte-embout à cliquet 1/4" (réf. 6402 0005) 1 porte-embout Rapidaptor (réf. 6416 0005) 1 adaptateur six pans creux 1/4" à carré femelle 1/4" 1 embout tenace pour vis à fente 5,5 x 1,0 mm 6 embouts tenaces pour vis à empreinte cruciforme PH 1 (2 pièces); 2 (3 pièces); 3 5 embouts extra-durs pour vis à empreinte cruciforme PZ 1; 2 (3 pièces); 3 5 embouts tenaces pour vis à six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm 6 embouts tenaces pour vis à empreinte TORX® femelle T 10; 15; 20; 25; 30; 40 5 embouts tenaces pour vis à empreinte TORX® femelle à alésage T 10; 15; 20; 25; 30 7 douilles six pans 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Image 1
  • 1
1 of Assortiment d'embouts 1/4" 39pièces type 6482
ProduitNombre de bits totalDisponiblePrixhors TVA