Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Seau rond RAKO, noir
Seau rond RAKO, noir
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Contenu [l]
50
1
Hauteur [mm]
460
1
Diamètre [mm]
440
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Seau rond RAKO, noir
Produit
Contenu [l]
Hauteur [mm]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [l]
Hauteur [mm]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Rako couvercle conteneurs 440x460 50L noir
440
19.25 CHF
/
unité
Rako Container cylindrique 440x460 50L noir
50
460
440
47.40 CHF
/
unité
Se connecter