B-SAFETY Trousse de premiers secours CLASSIC DIN 13157
Application
Trousse de premiers secours CLASSIC en plastique ABS, orange, résistante aux chocs et incassable, avec joint en caoutchouc. Plaques de recouvrement
transparentes pour protéger les pièces de remplissage, division intérieure variable par des séparateurs, scellable et avec support mural. Comprend
un dispositif de verrouillage à 90° pour maintenir le boîtier ouvert sur le mur.
Informations techniques
Matériel: plastique ABS, résistant aux chocs, incassable.
Couleur: orange
Type de montage: montage mural, support mural inclus
Dimensions (L x H x P): 310 x 210 x 130 mm
Contenu
2x tissus triangulaires non tissés, emballés individuellement
3x compresses pour plaies 10x10cm, stériles par paire
1x pansement 60x80cm, simple stérile
2x bandages de fixation 6cm enveloppés dans du cellophane
2x bandages de fixation 8cm enveloppés dans du cellophane
1x paquet de pansements simple stérile
3x paquets de pansements M=moyen, simple stérile
1x paquet de pansements G=large, simple stérile
1x ciseaux à pansement 19cm, avec poignées en plastique
1x bobine de plâtre adhésif 2,5cm x 5m, avec anneau de protection
1x gants en vinyle, sac avec 4
1x couverture de sauvetage 160 x 210cm, argenté/doré
2x compresses oculaires 5,6 x 7,2cm, simple stérile
1x compresse froide instantanée
2x sacs en aluminium 30 x 40 cm
1x tissu non tissé, sac de 4, 20 x 30cm
4x Lingettes humides
2x Masque pour le visage
1x instructions de premiers secours en cas d'accident avec table des matières
1 kit dans un mini-sac zippé comprenant
12x pansements rapides 10 x 6cm
1 kit dans un mini-sac zippé comprenant
6x bandages au bout des doigts-EL 4 x 7cm
6x pansements rapides DIN 13019-E, 12 x 2cm
6x bandes de plâtre-WF, 1,9 x 7,2cm
12x bandes de plâtre-WF, 2,5 x 7,2 cm
Norme / Autorisation
DIN 13157