Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Lacets
Lacets
Approprié pour tous les demi bottes et bottes hautes Steitz. Modèles de business avec des lacets distincts.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [cm]
100
1
160
1
Couleur
Noir
2
Matériau
Acrylique/Polyester
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Lacets
Produit
Longueur [cm]
Couleur
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [cm]
Couleur
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Lacets noir pour chaussure basse longueur 100cm
100
Noir
Acrylique/Polyester
4.70 CHF
/
paire
Lacets noir pour les bottes longueur 160cm
160
Noir
Acrylique/Polyester
6.60 CHF
/
paire
Se connecter