Structure antivibratoire industrie
Avec cette structure on peut éliminer les vibrations actives et passives à basses et à hautes fréquences.
Caractéristiques de produit- Structure composée de 3 plaques
- 2 plaques extérieures en polychloroprène de duretés 35, 45 et 65° Shore A, couleur noire
- 1 plaque intermédiaire en EPDM de dureté 25° Shore A, couleur rouge
- Dimensions: Long x larg x haut = 200 x 200 x 27 mm (la structure peut être coupée en cercles, bandes ou carrés sans que cela nuise aux performances).
- Montage simple sans ancrage
- Faible hauteur (27 mm)
- Rendement très élevé
- Surface antidérapante
- Résistant à tous les lubrifiants, huiles, graisses, bases, etc. usuels dans l'industrie.
Domaine d'utilisationMachines mécaniques (compresseurs, presses, rectifieuses), machines textiles, systèmes de climatisation et de ventilation, métrologie (balances, appareils de laboratoire, appareils de précision), foyers (chaînes Hi-Fi, machines à laver, réfrigérateurs), partout où les vibrations sont un problème.
Indication de commandeType 65/25/85 et type 65/25/85 sur demande