Eriks
SPIRAX SARCO

Purgeur de condensats à flotteur Type: 872 Série: FT14HC Fonte ductile Pression différentielle maximale: 10bar Taraudé

Le purgeur de condensat à flotteur en fonte ductile type FT14 est adapté à une utilisation universelle.
Le mécanisme du flotteur assure un écoulement direct de grandes quantités de condensat et le purgeur automatique assure l'évacuation des gaz non condensables.
La conception unique permet un réglage facile de la direction de montage en retirant le boîtier sphérique et en le tournant dans la direction souhaitée.


Domaine d'application

  • Les purgeurs de vapeur à flotteur Spirax-Sarco sont adaptés à une utilisation universelle et sont principalement utilisés lorsque de grandes quantités de condensat doivent être directement évacuées.
  • Pour les échangeurs thermiques, les réchauffeurs d'air, les installations à courant inversé, etc.
Particularités

  • De série avec purgeur.
  • Montage horizontal de série, autres options de montage sur demande.
  • Options : Filetage NPT, brides conformes à ASME, filtre incorporé, déverrouillage du pare-vapeur.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Purgeur de condensats à flotteur Type: 872 Série: FT14HC Fonte ductile Pression différentielle maximale: 10bar Taraudé
ProduitSérieDimension ConnexionDiamètre nominaleDisponiblePrixhors TVA