Vérin ISO double effet simple tige montage direct série C(D)85R
▪ Double effet, simple tige, montage direct ▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P ▪ Alésages (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 ▪ Courses standard jusqu'à 300 mm ▪ Compatible avec les détecteurs