Vanne 3/2 à commande pneumatique directe pour embase série VXA31/32-00
▪ Compatible avec une grande variété de fluides ▪ Pression d'utilisation maxi (MPa) : 0.3~1.0 ▪ Surface équivalente mm 2 (Cv) : 1.4~9 (0.08~0.5) ▪ Taille de l'orifice (mm) : 1.5, 2.2, 3, 4 ▪ Pression maximum du système : 1.0