Eriks
SKF

Graisse

La LMCG 1 est une graisse à base d'huile minérale et d’un épaississant polyéthylène, utilisant également un savon au lithium complexe. La graisse est conçue pour résister à des forces centrifuges élevées et à des applications à couple élevé, pour des accouplements à dentures et à ressorts (flexibles), même en présence d'importants chocs, de défauts d'alignement et de vibrations. Les fuites sont rares à des vitesses élevées et la graisse est de consistance très stable. Grâce à des formulations spéciales d'additifs, la graisse convient aux applications soumises à de fortes charges, à un couple élevé, à des environnements humides, à une large plage de vitesse et de température.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance à la séparation d'huile.
  • Fortes accélérations et vitesses de fonctionnement élevées.
  • Excellente lubrification à couple élevé.
  • Excellente protection contre la corrosion.
  • Dépasse les exigences AGMA type CG-1 et AGMA type CG-2.
  • Excellente protection des accouplements contre l'usure.
  • Excellente stabilité à l'oxydation.
  • Convient aux systèmes de lubrification centralisée grâce à une faible tendance de ressuage de l'huile.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Graisse
ProduitContenu [kg]EmballageContenu [l]DisponiblePrixhors TVA