Parka haute visibilité ECO avec protection ARC
La Glacier est basée sur notre Nash, l'un de nos best-sellers et une veste de pluie fiable, très confortable et de qualité sublime. Cette veste ARC de classe 2 est parfaitement imperméable au vent et à l'eau et porte désormais le label Sustainable Sioen, ce qui signifie que nous avons actualisé sa conception et sa confection pour réduire son impact sur l'environnement. Concrètement, nous avons réduit le poids des tissus utilisés, remplacé l'ancien coton par du TencelTM Lyocell renouvelable, modifié sa confection pour le recycler plus facilement en fin de vie et facilité sa réparation afin de prolonger la durée de vie du vêtement.
Extérieur:
Col droit
Prévu pour capuche (capuche vendue séparément)
Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
1 poche poitrine plaquée
2 poches plaquées
2 passants pour détecteurs de gaz
1 poche Napoléon
Manches rondes
Rétrécissement des manches par patte auto-agrippante
Taille élastiquée dans le dos
Longueur dorsale 85 cm (L)
Intérieur:
1 poche intérieure
Fermeture à glissière dans la doublure arrière pour placer des logos
Possibilité d'attacher différentes doublures (polaires/softshells) par fermeture à glissière
EN 61482-2 : 2020 APC2 - ELIM 20 cal/cm² - ATPV 22 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B2 C2 F2
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Sio-Safe™ Extra Eco: 51% FR modacrylique + 43% TencelTM Lyocell + 5% aramide + 1% AST; ± 245g/m²