Eriks
SHELL

Huile pour engrenages Omala

Huiles pour engrenages industriels
Shell Omala constitue une série d'huiles haute pression destinées de préférence à la lubrification d'engrenages industriels fermés soumis à de fortes charges. La nouvelle formulation allie en plus des propriétés excellentes de protection contre l'usure, un bon pouvoir désémulsificatif, une faible tendance au moussage, une résistance élevée à l'oxydation et une très grande résistance à la formation de taches grises (micropitting). Les huiles Shell Omala sont disponibles dans le monde entier avec les mêmes critères qualitatifs, elles facilitent les préconisations de lubrification des constructeurs de machines, particulièrement pour les produits destinés à l'exportation.

Caractéristiques
Excellentes propriétés haute pression et antiusure
Protection anticorrosion prononcée
Très bonne stabilité à l’oxydation et résistance au vieillissement
Excellente capacité de désaération et excellent pouvoir de séparation de l’eau
Très bonne résistance à l’eau
Bonne compatibilité envers les élastomères et les peintures
Stable thermiquement jusqu’à une température dans le carter d’huile de 100°C
Filtrable jusqu'à une finesse de filtration de 10 µm

Domaine d'utilisation:
Lubrification par barbotage et recirculation d’engrenages cylindriques et coniques
Paliers lisses et à roulements
Engrenages multiplicateurs et démultiplicateurs très sollicités

Normes
DIN 51517 CLP
ISO 12925-1 CKD (ISO VG 100-460)
CKC (ISO VG 680)

Homologations
Siemens Flender Getriebe T7300 Tabelle A-a (ISO VG 150-680)
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Huile pour engrenages Omala
ProduitEmballageContenu [l]Viscosité [mm²/s]DisponiblePrixhors TVA