Huile hydraulique multigrade et détergente pour machines de chantier
Shell Tellus S2 VA 46 est une huile hydraulique multigrade et détergente de haute qualité à base d’huile minérale couvrant une très large plage d’utilisation pour la lubrification de machines dans l’industrie et l’artisanat.
Les huiles de base spécialement sélectionnées et le paquet d’additifs soigneusement adapté confèrent à Shell Tellus S2 VA 46 des avantages décisifs.
Disponible à l’échelle mondiale avec les mêmes critères qualitatifs, Shell Tellus S2 VA 46 facilite indéniablement les préconisations de lubrification des constructeurs de machines destinées à l’exportation.
Domaines d’utilisation
-Shell Tellus S2 VA 46 est utilisée dans les systèmes hydrauliques pour lesquels des huiles hydrauliques des classes SAE 10W ou 20W-20 sont préconisées ou ceux exposés à de fortes variations de température, accompagnées de problèmes de contamination et de marche bruyante.
Caractéristiques
-effet nettoyant exceptionnel (détergence)
-comportement viscosité-température très favorable
-haute stabilité au cisaillement
-bonne protection contre la corrosion
-propriétés antiusure prononcées
-haute stabilité à l’oxydation
-tendance minime à la formation de mousse
-évite le glissement saccadé
-contribue à un fonctionnement silencieux
Normes et Homologations:
DIN 51 502 HVLPD
ISO 11 158 HV
ASTM 6158 HV
Bosch Rexroth
Répond aux exigences
Caterpillar
Komatsu