Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Bidon, résistant aux acides
Bidon, résistant aux acides
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
HDPE
2
Contenu [l]
10
1
20
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Bidon, résistant aux acides
Produit
Matériau
Contenu [l]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Contenu [l]
Disponible
Prix
hors TVA
Plastique bidon 20l hauteur 379mm nature
HDPE
20
19.20 CHF
/
unité
Plastique bidon HDPE nature 10 l hauteur 379mm
HDPE
10
14.05 CHF
/
unité
Se connecter