Eriks
REPAPRESS

Mousqueton à vis en acier, ovale

Mousquetons Mousqueton à vis en acier, ovale [ANNAPURNA]
Charge de rupture: 25kN / en travers: 9kN / ouvert: 7kN

ANNAPURNA mousqueton à vis (acier)

L'état de l'art sont des mousquetons à verrouillage automatique (par exemple Trilock), ceux-ci sont préférables aux mousquetons à vis s'ils doivent être ouverts plusieurs fois par jour.
Les mousquetons à vis ne sont souvent pas sécurisés en raison d'une négligence. Les mousquetons trilock en acier sont considérés comme les plus sûrs !
Les mousquetons doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant.
Mousquetons en acier ou en aluminium ? Lorsque vous attachez le mousqueton directement au point d'attache, il est préférable d'utiliser un mousqueton en acier. En cas d'accrochage à un câble en acier, il est indispensable d'utiliser un mousqueton en acier. Les mousquetons en aluminium sont principalement utilisés sur le corps.

Attention aux chargements incorrects : les mousquetons perdent rapidement leurs réserves de capacité et peuvent casser s'ils sont mal chargés.


Norme:
EN 362:2004 B
Image 1
1 of Mousqueton à vis en acier, ovale
ProduitDisponiblePrixhors TVA