Dispositifs d'ancrage temporaires Glyder 2 pour largeur de bride de poutre 89-333 mm [GLY89.333]
Ancrage de poutre 3M en acier/aluminium moulé
peut être utilisé horizontalement et verticalement
Approuvé pour 1 personne
Poids : 1.7 kg
Ancrage de poutre mobile et très léger comme point de fixation sur des poutres en acier et des éléments en acier. Tiges en aluminium avec pinces à verrouillage rapide en acier, réglables latéralement, anneau en D d'arrêt. Réglable pour des poutres de 89 mm à 330 mm de largeur. Poids total environ 1,7 kg.
Domaine d'application:
L'ancre de poutre GLYDER-2 est utilisée pour attacher des lignes de protection contre les chutes et des lignes de vie auto-rétractables pour sécuriser une personne à une large gamme de poutres en acier. Selon la situation, l'appareil peut être serré ou suspendu horizontalement ou verticalement. Dans les applications horizontales, par exemple, ce système d'arrêt coulisse sans effort et en toute sécurité lorsque le poste de travail est déplacé. Diverses pinces à poutres sont également disponibles sur commande.
Norme :
EN 795 B