Eriks
PFERD

Disque à tronçonner pour le travail de l'INOX type 8096

Meule à tronçonner pour l'usinage de l'acier inoxydable, SG-ELASTIC, modèle dur/moyennement dur, Rüggeberg Modèle : corindon (A24, A46 et/ou A60), liant à base de résine synthétique renforcé de fibres pour une grande longévité et une grande puissance de tronçonnage. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm. Applications : idéale pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs en acier et en acier inoxydable. Les meules à tronçonner minces (d'1,0 à 1,9 mm d'épaisseur) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures ; les épaisseurs de 2,4 et 2,5 mm conviennent au tronçonnage universel. Remarque : afin d'assurer une plus grande sécurité et une meilleure stabilité latérale lors du travail avec les meules à tronçonner à partir d'un Ø de 178 mm, nous recommandons l'utilisation d'une bride de serrage, voir (réf. 8110 0010). Information importante pour l'usinage de l'acier inoxydable. Pour l'usinage de l'acier inoxydable nous recommandons uniquement les outils non ferrugineux et exempts de soufre. De plus, n'utilisez pas l'outil sur de l'acier inoxydable après l'avoir utilisé sur de l'acier normal. Il y a des résidus d'acier normal sur l'outil. Ces résidus détruisent l'alliage d'acier inoxydable et entraînent ainsi la formation de rouille sur la pièce en acier inoxydable à usiner. Même les étincelles émises pendant l'usinage de l'acier normal peuvent détruire l'alliage d'acier inoxydable. Pour l'usage professionnel dans l'industrie et l'artisanat. Information importante pour l'usinage de l'acier inoxydable. Pour l'usinage de l'acier inoxydable nous recommandons uniquement les outils non ferrugineux et exempts de soufre. De plus, n'utilisez pas l'outil sur de l'acier inoxydable après l'avoir utilisé sur de l'acier normal. Il y a des résidus d'acier normal sur l'outil. Ces résidus détruisent l'alliage d'acier inoxydable et entraînent ainsi la formation de rouille sur la pièce en acier inoxydable à usiner. Même les étincelles émises pendant l'usinage de l'acier normal peuvent détruire l'alliage d'acier inoxydable. Construction demi-dure.
Image 1
9 of Disque à tronçonner pour le travail de l'INOX type 8096
ProduitDisponiblePrixhors TVA