Eriks
PFERD

Disque à meuler pour le travail de l'acier inoxydable type 8050

Modèle : tendre, liant à base de résine synthétique renforcé de fibres pour une grande longévité et une grande puissance de meulage. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : pour l'usinage universel de l'acier inoxydable. Idéale pour meuler les surfaces, pour l'usinage des cordons de soudure et des soudures d'angle, le chanfreinage, l'ébavurage et le jointoiement.
Corindon (A30). Pour l'usage universel dans l'industrie et l'artisanat.
Inion importante pour l'usinage de l'acier inoxydable :
pour l'usinage de l'acier inoxydable nous recommandons uniquement les outils non ferrugineux et exempts de soufre. Après l'usinage d'acier normal, n'utilisez pas l'outil pour l'acier inoxydable. Il y a des résidus de l'acier normal sur l'outil. Ces résidus détruisent l'alliage d'acier inoxydable et provoquent ainsi la ion de rouille sur la pièce en acier inoxydable à usiner. Même les étincelles produites pendant l'usinage de l'acier normal peuvent détruire les alliages d'acier inoxydable.
Image 1
1 of Disque à meuler pour le travail de l'acier inoxydable type 8050
ProduitDisponiblePrixhors TVA