Eriks
PARAT

Coffre à outils CLASSIC type 7380

Modèle : en matière synthétique X-ABS, robuste, résistante aux températures, à l'abrasion et à la rupture, noire, à panneaux résistants en Con-Pearl® assurant la résistance à l'humidité, aux graisses, aux produits chimiques, poignée solide et ergonomique. Coque du fond hauteur 58 mm, disposition libre des compartiments.
A charnières métalliques galvanisées et bloquées, capacité de charge maxi. du coffre 30 kg, double cadre en aluminium. Très stable et fond muni de patins protecteurs intégrés. 2 serrures à bascule. Convenant aux voyages aériens. Livraison sans contenu.
Muni de :
13 poches sur le panneau à outils
15 poches sur le panneau intercalaire
1 compartiment, 400 mm, sur le panneau intercalaire
1 coque de fond à panneau intercalaire
1 porte-documents dans le couvercle
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Coffre à outils CLASSIC type 7380
ProduitDisponiblePrixhors TVA