Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Enrouleur de câble série C20
Enrouleur de câble série C20
Enrouleur de câble avec la console pivotante, 12 m cable électrique mise à terre et fusible de securité. Pour l'application avec divers outils électriques comme perceuse, appareils de soudure, baladeuses, etc.
Caractéristiques de produit
Intensité du courant max. 10 A
Tension max. 250 V
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de la conduite [m]
12
1
Section [mmk]
1.5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Enrouleur de câble série C20
Produit
Longueur de la conduite [m]
Section [mmk]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de la conduite [m]
Section [mmk]
Disponible
Prix
hors TVA
Enrouleur de câble NEDERMAN série C20 cable électrique 12m
12
1.5
528.00 CHF
/
unité
Se connecter