Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée en PU MEGAPOWE...
Courroie dentée en PU MEGAPOWER profil AT5 largeur 43mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
825
1
Largeur [mm]
43
1
Pas [mm]
5
1
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée en PU MEGAPOWER profil AT5 largeur 43mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée en PU MEGAPOWER 43/AT5-825 avec Acier cordon de traction
825
43
5
60.84 CHF
/
unité
Se connecter