Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée en PU MEGAPOWE...
Courroie dentée en PU MEGAPOWER profil AT5 largeur 32mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
780
1
Largeur [mm]
32
1
Pas [mm]
5
1
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Courroie dentée en PU MEGAPOWER profil AT5 largeur 32mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée en PU MEGAPOWER 32/AT5-780 avec Acier cordon de traction
780
32
5
44.14 CHF
/
unité
Megapower tandriem 32T5-1355 PU/ST
58.81 CHF
/
unité
Se connecter