Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort A souder bout à bout EN ISO 1127-1 PN50 à PN100
9 of Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort A souder bout à bout EN ISO 1127-1 PN50 à PN100
Produit
Diamètre nominale
Classe de pression
Norme de face à face
Disponible
Prixhors TVA
Produit
Diamètre nominale
Classe de pression
Norme de face à face
Disponible
Prixhors TVA
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1/2" (15)
1/2" (15)
PN100
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF10 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1" (25)
1" (25)
PN100
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/4" (32)
1.1/4" (32)
PN100
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF20 PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2" (50)
2" (50)
PN63
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 3/4" (20)
3/4" (20)
PN100
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/2" (40)
1.1/2" (40)
PN63
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF25 PN50 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2.1/2" (65)
2.1/2" (65)
PN50
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF33 PN50 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 4" (100)
4" (100)
PN50
Norme du fabricant
Non disponible dans la boutique en ligne
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 3/8" (10)