Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Pompe d'aspiration et de refou...
Pompe d'aspiration et de refoulement en métal
Seringue avec tube rigide (100 mm). Avec piston double.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Volume de récipient [ml]
500
1
1000
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pompe d'aspiration et de refoulement en métal
Produit
Volume de récipient [ml]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Volume de récipient [ml]
Disponible
Prix
hors TVA
Pompe d'aspiration et de refoulement en métal 500cm³
500
43.35 CHF
/
unité
Pompe d'aspiration et de refoulement en métal 1000cm³
1000
53.15 CHF
/
unité
Se connecter