Eriks
KUKKO

Extracteur universel et jeu de palier d'extraction type 6898

Modèle : jeu d'extracteurs universels en acier spécial. Qualité solide et particulièrement durable. Garniture de base comprenant des extracteurs à deux griffes et un décolleur.
Nombreuses combinaisons d'outils possibles. Livraison en coffret métallique.
Applications : équipement de base pour tous les travaux d'extraction dans les ateliers.
Composition du jeu :
1 extracteur à 2 griffes 20-1
1 extracteur à 2 griffes 20-2
1 paire de griffes 1-190-P, convenant à 20-1
1 paire de griffes 2-300-P, convenant à 20-2
1 décolleur de 22 à 115 mm de diamètre, 15-2
1 presse hydraulique supplémentaire d'une course de 15 mm, 9-2
Outils avec fonction hydraulique
géométrie optimisée des traverses et des pièces coulissantes permettant de déplacer aisément les griffes. Garantit en même temps la bonne tenue après le serrage des vis.
Griffes croisées de conception nouvelle qui garantissent la stabilité de l'accrochage dans la pièce coulissante et les griffes. Changement des griffes plus rapide puisqu'il ne faut plus qu'une seule vis.
Image 1
1 of Extracteur universel et jeu de palier d'extraction type 6898
ProduitDisponiblePrixhors TVA