Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Rallonge 1000V 250mm type 98 3...
Rallonge 1000V 250mm type 98 35
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
3/8
1
Longueur [mm]
250
1
Approuvé VDE
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Rallonge 1000V 250mm type 98 35
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
98 35 250 Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8" 250 mm
3/8
250
Oui
59.65 CHF
/
unité
Se connecter