Eriks
KNIPEX

Pince radio droite avec poignée en revêtement synthétique type 25 01

Finition : DIN ISO 5745. Mâchoires plates, rondes et droites, surfaces de préhension dentelées, tranchants trempés par induction (61 HRC).
Utilisation : pour les travaux de préhension et de coupe dans la mécanique de précision.
Fabriqué en acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu.
Pour fils durs : 1 800 N/mm² à Ø 1,6 mm.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
1 of Pince radio droite avec poignée en revêtement synthétique type 25 01
ProduitLongueur [mm]FormePoids [g]DisponiblePrixhors TVA