Pince radio droite avec poignée bi-matière type 25 05
Modèle : DIN ISO 5745. becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique multicomposants. Applications : pour les travaux de préhension et de coupe dans la mécanique de précision. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. fil dur = 1800 N/mm² jusqu'à 1,6 mm de Ø.