Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale pour l'électronique sans biseau et avec serre-câble SUPER KNIPS acier inoxydable type 78 13 125 ESD

Modèle : DIN ISO 9654. En acier inoxydable. Articulation sans jeu avec rivet en acier inoxydable et ressort d’ouverture. Taillants rectifiés de précision (54 HRC) sans facette. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Applications : pour la coupe à ras dans les endroits difficilement accessibles en électricité, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.
Image 1
1 of Pince coupante latérale pour l'électronique sans biseau et avec serre-câble SUPER KNIPS acier inoxydable type 78 13 125 ESD
ProduitDisponiblePrixhors TVA