Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale électronique de précision sans biseau, tête pointue type 79 42 125

Modèle : DIN ISO 9654. En acier pour roulements à billes au chrome-vanadium de haute qualité , forgé. Tête polie de manière antiéblouissante, articulation vissée pour la précision la plus haute et la course sans jeu des pinces ainsi que double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Les surfaces d'articulation sont polies finement et garantissent ainsi un mouvement exempt de friction. Avec taillants rectifiés de précision et trempés en supplément par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique ergonomique multicomposants développées spécialement pour les pinces de précision. Elles assurent le travail sûr et sans fatigue.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Applications : pinces coupantes de côté pour l'électronique pour les travaux de précision dans les endroits peu accessibles dans l'électronique et la mécanique de précision.
Image 1
1 of Pince coupante latérale électronique de précision sans biseau, tête pointue type 79 42 125
ProduitDisponiblePrixhors TVA